Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
7-pin connector 12 V
Threaded connection with rubber seal provides protection against splash water and dirt
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Un raccord fileté est adapté aux câbles de 9,2 mm à 11,5 mm de diamètre
Version en aluminium avec décharge de traction de câble
Système à 7 broches :
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Température de fonctionnement : -25°C à +75°C
- Marquage des contacts conforme ISO 1724
- Courant nominal : Max. 25 A (avec fil de 2,5 mm2)
Monté sur la remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!