7-pin connector 24 V With additional strain relief

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

7-pin connector 24 V With additional strain relief

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731

  • Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S.

  • Les presse-étoupes sont compatibles avec des câbles mesurant 9,5 mm² de diamètre ou plus

  • Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm²), 16 A (avec câble de 1,5 mm²)