Le feu antibrouillard arrière du véhicule tracteur est désactivé dès qu'une remorque est attelée
Système à 7 broches :
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Température de fonctionnement : -25 °C à +75 °C
- Marquage des contacts conforme ISO 1724
- Courant nominal : Max. 25 A (avec fil de 2,5 mm2)
Montée sur le véhicule tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!