TIPP® A4 stainless steel pipe clamp 2 pieces
TIPP<SUP>®</SUP> A4 stainless steel pipe clamp 2 pieces - 1
TIPP<SUP>®</SUP> A4 stainless steel pipe clamp 2 pieces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TIPP® A4 stainless steel pipe clamp 2 pieces

Pipe clamp for mounting pipelines in any technical system with significant load requirements

Lire la description de l'article

Disponible en 25 versions
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Insert en caoutchouc : Ne convient pas au contact alimentaire.