Clipsage d'une extrémité sur un corps (pièce de forme) et connexion à l'autre extrémité avec un tube
- Une fois l'assemblage réalisé, pas de glissement du tube possible, système double clic qui confirme le montage correct du raccord sur le corps
- Valve de contröle de fuite intégrée, en cas de montage incorrect, un léger sifflement se fera entendre lors de la mise sous pression. Le tube peut être poussé au fond du raccord même sous pression.
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!