Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS lanyard Temporary rope safety system
Safe thanks to kernmantle rope.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le système ABS Lanyard peut être utilisé en tant que ligne de vie temporaire pour une utilisation à l'horizontale sur les toits plats et pentus.
Mais ABS Lanyard offre bien plus encore
Les équipements antichute conventionnels font appel à des cordes torsadées. Par rapport aux cordes à âme gainée, elles sont non seulement nettement plus lourdes mais aussi bien moins résistantes à l'usure en raison de leur prédisposition aux entailles. En revanche, la corde à âme gainée utilisée sur la ligne de vie ABS Lanyard est beaucoup plus robuste et résistante à l'usure. La formation d'entailles est exclue et étant donné que l'humidité pénètre moins bien dans la ligne de vie ABS Lanyard que dans une corde torsadée en polyamide, la première résiste mieux aux intempéries.
Autres avantages offerts par ABS Lanyard
Le système est homologué pour un écart max. de 21 mètres entre les supports. Puisqu'une corde à âme gainée s'allonge moins que les cordes usuelles en cas de chute, la distance de chute est réduite.
- Dispositif de raccourcissement de câble inclus
- Amortisseur de chute inclus
- Sécurisation simultanée de jusqu'à 4 personnes
- Mousquetons filetés mobiles inclus (15 m = 1 unité, 23 m = 2 unités, 30 m = 3 unités)
- DIN EN 795:2012 et DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 et DIN EN 358:2000
- Corde Kernmantle testée sur les arêtes (Ø 12 mm) conformément à la norme RFU CNB/P/11.075
La ligne de vie temporaire ABS Lanyard a été conçue pour une utilisation simultanée par jusqu'à 4 personnes en toute sécurité. L'une des extrémités de la corde à âme gainée est munie d'un mousqueton à blocage à vis pour une fixation facile et sûre sur les points d'ancrage. L'autre extrémité est équipée d'un serre-câble qui fait office de dispositif de serrage. De plus, l'ABS Lanyard dispose de mousquetons mobiles pour la fixation sur des supports intermédiaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!