ABS Compact Force Safety harness system tensioning element
ABS Compact Force Safety harness system tensioning element - 1
ABS Compact Force Safety harness system tensioning element - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Compact Force Safety harness system tensioning element

At the optimal tension for every season - end fastener with intelligent spring pre-tensioning for safety harness systems

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Agrément de construction général (abZ) Z-14.9-786

  • Marquage Ü

  • DIN EN 795:2012, A & CEN/TS 16415:2013

  • Précharge du ressort avec graduation facilement lisible

  • Fenêtre de contrôle pour vérifier le serre-câble

  • Compense les dilatations de température

  • Système de serrage en une seule pièce

  • Fixation simple

  • Entièrement en acier inoxydable V4A robuste


Avec l'ABS CompactForce, vous pouvez maintenir votre système de harnais de sécurité sous tension. La pré-tension à ressort de haute qualité compense les fluctuations de température de votre système (avec guidage par câble droit). Une graduation facile à lire fournit des informations sur le niveau de tension réel.



Comme cet élément de tension est fourni pré-installé, le temps nécessaire à l'assemblage du système est considérablement réduit. Après l'installation et la mise sous tension du système de harnais à cordes, il suffit de retirer la goupille rouge et votre dispositif antichute restera parfaitement tendu.



Fabriqué en acier V4A de norme 1.4401 extrêmement résistant aux intempéries, cet élément de tension est également parfaitement adapté aux environnements difficiles, tels que les régions côtières.