ABS force limiter 10kN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS force limiter 10kN

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
La dernière version du limiteur de force ABS mesure 380 mm d'un œil à l'autre et limite les forces appliquées à un maximum de 10 kN. La nouvelle construction, plus longue, permet d'absorber les forces résultant d'une chute de manière beaucoup plus efficace tout en indiquant qu'une chute a eu lieu - boîtier en caoutchouc déchiré !