ABS Lock III extension

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock III extension

Extension for anchor points of type ABS-Lock III.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Grâce à l'extension ABS-Lock III, vous pouvez augmenter les supports de nos points de fixation ABS-Lock III. La rallonge de haute qualité est disponible en longueurs de 100 ou 200 mm et est entièrement fabriquée en acier inoxydable résistant aux intempéries.



La rallonge de support prolonge les points de fixation du type ABS-Lock III de 100 ou 200 mm supplémentaires. Le support est fourni avec un manchon pour le raccordement, les deux composants sont en acier inoxydable résistant aux intempéries.

Indication

La rallonge de support prolonge les points de fixation du type ABS-Lock III de 100 ou 200 mm supplémentaires. Le support est fourni avec un manchon pour le raccordement, les deux composants sont en acier inoxydable résistant aux intempéries.



  • 100 mm ou 200 mm

  • Matériel de fixation inclus