Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Basic sealing cuff
ABS-LockSeal Basic sealing cuff for attachment points
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Manchons d'étanchéité pour points d'ancrage et encollage à froid, tel que sur les toits ondulés
- Encollage à froid, par exemple sur les toits ondulés
- Ne convient pas aux rails en EPDM
- Pour supports de Ø 16 mm et Ø 42 mm
- Raccord à vis inclus
- Diamètre de la plaque Ø 42 cm
Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm, raccord à vis inclus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!