ABS rope system Stainless steel cable
ABS rope system Stainless steel cable - 1
ABS rope system Stainless steel cable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS rope system Stainless steel cable

Stainless steel cable made of particularly robust V4A steel.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Les systèmes de sécurité d'ABS Safety, fabriqués en acier inoxydable V4A de haute qualité, sont disponibles en 2 intensités de câble : Le système ABS Lock SYS II est basé sur un câble en acier inoxydable robuste d'un diamètre de 8 mm ; le système ABS Lock SYS IV plus léger est doté d'un câble d'un diamètre de 6 mm. Lorsqu'ils sont étirés sur une longueur presque illimitée le long des bords de la structure, les systèmes dotés d'éléments courbes spéciaux peuvent être facilement guidés pour contourner les angles et les obstacles.

Indication

La version de 6 mm est également disponible en couleur d'avertissement rouge très visible.