Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS special stainless steel cable preassembled
ABS stainless steel cable with pressed-on fork head in 6 and 8 mm and preassembled lengths
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Câble en acier inoxydable V4A particulièrement robuste, pour les systèmes de ligne de vie ABS Lock SYS I-IV, préfabriqué avec tête de fourche emboutie et longueurs prémontées.
- Jusqu'à 20 m en sauts de 2,5 m, de 20 à 80 m en sauts de 5 m.
- Peut être fabriqué par mètre individuel à partir de 80 m.
Utilisé pour la fixation de tous les systèmes de corde ABS I - IV
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!