La protection thermique en plastique ABS Therm mesure 330 mm de hauteur et vous permet d'isoler les points d'ancrage uniques pour éviter la formation de ponts thermiques. La protection s'utilise au-dessus de la membrane du toit. Son matériau plastique de haute qualité est résistant aux UV et aux intempéries.
- S'adapte aux points d'ancrage, aux systèmes antichute (diamètre 16 + 24 mm) ou aux systèmes avec tubes de renfort (diamètre 42 mm)
- 330 mm de hauteur
- Peut être raccourci individuellement sur place à la longueur souhaitée
- Assemblage au-dessus la membrane du toit
Les protections thermiques ne sont pas incorporées au dispositif d'étanchéité. Il suffit donc de les mettre à la longueur souhaitée sur site. Ainsi, la protection s'adapte de manière optimale aux supports.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!