ADR cable connecting socket
ADR cable connecting socket - 1
ADR cable connecting socket - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ADR cable connecting socket

ADR-version with 16 inlets/outlets, complete with fittings

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique



Raccord : 10 raccords filetés PG 9, 5 raccords filetés PG 13,5, 1 raccord fileté PG 16 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 9/PG 13,5 à PG 16)



Mécanisme de fermeture : 2 clips à ressort ou 4 vis



Fixation : 4 trous de 5,5 mm, distance entre les axes 65/110 mm



Contenu :


  • Verrous d'étanchéité 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16

  • 1 insert d'étanchéité multiple

  • 4 vis 4 x 20, A2