ADR cable connecting socket
ADR cable connecting socket - 1
ADR cable connecting socket - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ADR cable connecting socket

ADR-version with 4 inlets/outlets, complete with fittings

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique



Raccord : 4 raccords filetés M 20 x 1,5 (ou comme alternative : raccords filetés PG 13,5)



Mécanisme de fermeture : 4 vis



Matériel de fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 150 mm



Contenu :


  • Verrous d'étanchéité 3 x M20

  • 1 insert d'étanchéité multiple

  • 4 vis 4 x 20, A2

  • 2 rondelles d'étanchéité