Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ADR cable connecting socket
ADR version with 8 inlets/outlets, without fittings
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique
- Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation
- Fixation : 2 trous 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm
- 8 trous de Ø 18,5 mm pour raccords filetés PG 11 (4 trous peuvent être percés plus larges de PG 11 à PG 13,5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!