Stand-off installation AMO®-light
Stand-off installation AMO<SUP>®</SUP>-light - 1
Stand-off installation AMO<SUP>®</SUP>-light - 2
Stand-off installation AMO<SUP>®</SUP>-light - 3
Stand-off installation AMO<SUP>®</SUP>-light - 4
Stand-off installation AMO<SUP>®</SUP>-light - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stand-off installation AMO®-light

For fixing light loads to insulated façades. Innovative construction with nylon anchor integrated in the screw shank

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Economique car la vis et l'ancrage sont fournis en kit



Installation facilitée grâce à un processus d'insertion rapide



Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Système de vis AMO-Light


Cheville plastique dans tige en polyamide (nylon) de qualité supérieure



Cheville pour cadre en plastique W-UR 10


  • Expansible dans quatre directions

  • Verrou antirotation très résistant

  • En polyamide (nylon) de qualité supérieure


Le dispositif de montage est fixé sur la tige de la vis en vissant une vis à bois aggloméré de 4 mm (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) dans la cheville plastique (la cheville plastique se trouvant dans la tige de la vis)



Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

Indication

Contenu du kit : Vis AMO®-light + cheville plastique pour ossature et cadre W-UR 10