Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stand-off installation system Amo®-Max spacer
To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat
- Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage
- Pour montage à goupille fendue
- Le système AMO-Max peut être démonté.
En plastique renforcé de fibre de verre (polyamide PA6)
- Résistant aux chocs et à l'abrasion et absorbe les vibrations
- Bonne résistance aux huiles et aux graisses
- Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance thermique de -30 °C à +100 °C
Peut être utilisé dans divers substrats
p. ex. le béton standard et le béton léger, la brique creuse et pleine, la brique calcaire creuse et pleine
Convient à la fixation de
auvents, puits de lumière, équipements d'éclairage, boîtes aux lettres, structures et profilés métalliques ou en bois, supports, grilles, poutres, chemins de câbles, etc.
Peut être utilisé à l'extérieur, dans les pièces humides et les zones côtières
tout en garantissant la conformité du système de fixation à l'homologation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!