Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stand-off installation system Amo®-Max spacer
Used to introduce the loads through the insulation into the substrate during assembly with Amo® -Max spacer installation system
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Aluminium de haute qualité (AlMgSiF 28)
- Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement
- Pour montage à goupille fendue
- Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat
- Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage
- Le système AMO-Max peut être démonté
Peut être utilisé dans divers substrats
p. ex. le béton standard et le béton léger, la brique creuse et pleine, la brique calcaire creuse et pleine
Convient à la fixation de
auvents, puits de lumière, équipements d'éclairage, boîtes aux lettres, structures et profilés métalliques ou en bois, supports, grilles, poutres, chemins de câbles, etc.
Peut être utilisé à l'extérieur, dans les pièces humides et les zones côtières
tout en garantissant la conformité du système de fixation à l'homologation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!