Stand-off installation system Amo®-Max spacer
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 1
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 2
Stand-off installation system Amo<SUP>®</SUP>-Max spacer - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stand-off installation system Amo®-Max spacer

Used to introduce the loads through the insulation into the substrate during assembly with Amo® -Max spacer installation system

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Aluminium de haute qualité (AlMgSiF 28)

  • Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement

  • Pour montage à goupille fendue

  • Pour une utilisation universelle, peut être combiné avec divers systèmes de fixation en fonction du substrat

  • Réglage flexible de la hauteur de montage avec différentes rondelles de calage

  • Le système AMO-Max peut être démonté