ASSY® 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 4 CS MDF fittings screw Steel zinc-plated full thread countersunk head

Special full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors in highly compressed fibreboards, e.g. MDF

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccord optimal pour la quincaillerie ou dans les produits en bois à forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR