ASSY® 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 4 CS fittings screw Steel zinc plated full thread countersunk head

Full-thread screw with countersunk head for fastening fittings or cabinet connectors in wood or wooden panels in indoor dry or sheltered areas

Lire la description de l'article

Disponible en 45 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblages avec de la quincaillerie ou dans les produits en bois de forte densité


  • Pour l'assemblage d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est fraisée par pression


Sécurité maximale de serrage excessif avec performances d'avance élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Fendillement réduit grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Rotation de filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée