ASSY® 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 4 FBS RCS window construction screw Steel zinc plated full thread raised countersunk head

Special full-thread screw with raised countersunk head and restraining ribs for gentle attachment of window fittings in wood in indoor dry or sheltered areas

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fixations esthétiques pour la fabrication de fenêtres


  • Tête arrondie en forme de lentille pour l'assemblage esthétique de quincaillerie pour fenêtre

  • L'effet de ressort des rainures de freinage empêche tout serrage excessif de la vis pouvant détruire la tête


Le bois a moins tendance à se fendre et très peu d'éclatements


  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnage

  • Réduction de l'effort de pénétration, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction du couple de serrage
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée