ASSY®plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 A2 CSMR universal screw A2 stainless steel plain, partial thread, countersunk milling head

Universal partial thread screw made of high quality austenitic A2 stainless steel countersunk head with milling pockets. Suitable for or gap-free fastening close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in outdoor areas constantly exposed to weathering.

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée