ASSY®plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60° - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 A2 TH glass strip screw A2 plain stainless steel partial thread top head 60°

Special Partial Thread screw made of high quality, austenitic A2 stainless steel with small top head and milling ribs. Suitable for gap free fastening close to edges of delicate glass strips or skirting boards in outdoor areas constantly exposed to weathering.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret et bien conçu de composants en bois


  • Petite tête de vis avec tête ronde en forme de lentille pour un montage discret et bien conçu

  • Les couteaux de fraisage très efficaces empêchent les profils en bois étroits de se fendiller


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel Würth ou les abaques d'aide au dimensionnement correspondants pour la planification et la conception de vos installations. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée