ASSY®plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 CSMP HO universal screw with access hole Hardened zinc-plated steel partial thread countersunk head with milling pockets

Partial thread screw with access hole with countersunk head with milling pockets. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in indoor dry or sheltered areas.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Fraisage facile de la tête de vis dans le bois grâce à des fraisoirs à facettes optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs à facettes jusqu'à ∅ 4,5 mm


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée