ASSY®plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 FBS RCS window construction screw Hardened steel zinc-plated full thread raised countersunk head

Special full threaded screw with raised countersunk head and restraining ribs for gap-free fastening close to edges. For mounting of metal fittings to timber windows without pre-drilling the wood

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Raccords esthétiques pour la fabrication de fenêtres


  • Tête arrondie en forme de lentille pour l'assemblage esthétique de quincaillerie pour fenêtre

  • L'effet de ressort des rainures de freinage empêche tout serrage excessif de la vis pouvant détruire la tête


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Distances aux bords courtes


  • Il est possible de percer dans des emplacements avec de petites distances d'arête autorisées (3xd) grâce à une pointe autoperceuse en forme de coin avec des arêtes de coupe parallèles

  • Montage sans espaces

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée