ASSY®plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 P CSMR wooden plate screw Hardened zinc-plated steel partial thread with underhead thread countersunk head

Partial thread screw with underhead thread countersunk milling head and high joining effect. Suitable for gap-free fastening, close to edges without pre-drilling of wooden composite boards or solid woods. The firm hold of the underhead thread enables connections without an assembly gap even with lightweight wooden fibre boards and the screw head ending at the board surface.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée