ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60° - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus 4 TH glass strip screw Hardened zinc-plated steel partial thread top head 60°

Special partial thread screw with small top head and milling ribs. Suitable for gap-free fastening close to edges of delicate glass strips or skirting boards in furniture, shop or interior construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Montage discret et bien conçu de composants en bois étroits


  • Petite tête de vis avec tête ronde en forme de lentille pour un montage discret et bien conçu

  • Les couteaux de fraisage très efficaces empêchent les profils en bois étroits de se fendiller


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée