Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® plus terrace Aluminium A2 stainless steel countersunk head RW
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Acier inoxydable A2 antirouille (matériau n° 1.4567)
Extrêmement résistant
Le fût annelé assure une meilleure résistance de la vis car l'acier inoxydable austénitique ne peut pas être trempé.
Réglage exact
La pointe de perçage permet de positionner la vis avec précision et sans difficulté.
Plage de perçage de la pointe : Aluminium, 1,75 - 4,0 mm
Fraisage facile et propre
La tête fraisée réduite assure une pénétration facile et propre grâce à son petit diamètre. Les fraisoirs à facettes sous la tête évitent les épissures. Le fraisage de la surface est recommandé pour les bois exotiques durs, car ces types de bois produisent des copeaux très courts.
Les lames de terrasse doivent être pré-percées selon un diamètre d'alésage de 5,0 mm.
Empreinte RW® pour un transfert de puissance et un guidage optimum
L'empreinte RW® assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.
Options de longueur de vis avec rail en aluminium Würth :
47 mm pour une épaisseur de revêtement de 20 mm
52 mm pour une épaisseur de revêtement de 22-28 mm
57 mm pour une épaisseur de revêtement de 28-34 mm
62 mm pour une épaisseur de revêtement de 34-40 mm
Incompatible avec une utilisation dans une atmosphère chlorée. Pour que la vis soit suffisamment bien fixée dans l'aluminium, l'épaisseur de paroi des profilés en aluminium ne doit pas être inférieure à 2,2 mm.
Respecter une distance de 8 mm pour les assemblages sur les profilés en aluminium normaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!