Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
23 article(s) avec 27 versions trouvées
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
A complete kit for automotive electrical diagnostics
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Needle-shaped test tips angled on one side
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
Rated voltage <50 V
Ideal for connecting or extending measuring leads
Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
Flexible
Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.