Acrylic sealant

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acrylic sealant

For sealing indoor joints with low absorption of movements

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Peut être revêtu, peint ou enduit


Excellente adhérence des peintures/enduits disponibles dans le commerce sur le mastic d'étanchéité



Large éventail d'applications


Adapté aux joints intérieurs soumis à une faible dilatation.



Sans silicone



Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV

Indication

Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540. Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité. La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité de surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique.



Ne pas utiliser en contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.


Le mastic d'étanchéité acrylique n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre.