L'utilisation de l'activateur peut réduire la résistance finale de la colle utilisée d'environ 20 % par rapport aux valeurs idéales.
L'activateur accélère le durcissement des colles instantanées et doit toujours être utilisé lorsque le travail doit être effectué en quelques secondes ou lors du collage de matériaux inactifs ou de très grands espaces. En outre, l'excès de colle peut être complètement durci en le pulvérisant avec l'activateur.
L'activateur peut être appliqué au moyen d'une petite éponge, d'une brosse, en trempant ou en pulvérisant sur la surface propre correspondante. Appliquer l'activateur sur un côté, au moins 2 minutes avant d'appliquer la colle. Avant d'assembler les pièces, l'activateur doit s'être complètement évaporé.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!