Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adapter For AMO®-Therm Mini stand-off installation system
For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini se compose d'un adaptateur et d'une vis, qui est disponible séparément
De nombreuses applications avec seulement deux composants système
- Une longueur de vis unique pour des épaisseurs d'isolant de 60 à 200 mm (il suffit de régler la longueur d'engagement du filetage en fonction de l'épaisseur de l'isolant)
- Adaptateur avec filetage femelle moulé M8 et M10
- L'adaptateur se compose de deux demi-coquilles, dans lesquelles les deux demi-coquilles sont fixées ensemble au centre de l'axe de la vis à l'aide d'une pince universelle. L'adaptateur est également pressé à l'avant et à l'arrière avec la pince universelle. L'adaptateur ne repose pas fermement sur la tête de vis ; les deux éléments peuvent être tournés séparément
- Connexion possible d'une vis M6 et d'une vis pour cheville ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) avec insert d'adaptateur
- Montage de tuyau de descente avec pièce filetée M10x45 mm en acier inoxydable A2, collier et rondelle d'étanchéité
- Vis, boulons, rivets, clous et agrafes dans la maçonnerie sans ponts thermiques
Cet adaptateur ne peut être utilisé qu'avec la vis du système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm. Un foret spécial pour le béton et un autre pour la maçonnerie sont inclus dans l'assortiment. Respecter les recommandations de la section des accessoires.
Pour la fixation de charges légères à moyennes (boîtes aux lettres, lampes, caméras de surveillance ou tuyaux de gouttière [système non structural basé sur une conception redondante]) sur des façades isolées avec ou sans plâtre.
Remplir l'espace entre l'isolant et l'adaptateur avec un produit d'étanchéité adapté. Nous recommandons le produit d'étanchéité pour vitres et façades présentant la réf. 0892 320 010.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!