Stand-off installation system AMO®-Therm
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Stand-off installation system AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Stand-off installation system AMO®-Therm

High load-bearing spacer installation system with thermal separation on insulated and non-insulated surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Installation simple et rapide.



Elément réduisant les ponts thermiques pour la connexion et le transfert de charges de la pièce fixée au substrat


L'adaptateur de séparation thermique dans un cône en plastique coupe le pont thermique et empêche les pertes de chaleur à l'extérieur.



Fixation sécurisée homologuée pour des charges élevées dans une large gamme de matériaux de construction


Pour la fixation dans un substrat avec les résines d'injection WIT-VM 250, WIT-VM 200 et WIT PM 200



Des longueurs utiles de 80 à 300 mm peuvent être recouvertes d'AMO-Therm


Réglage de longueur flexible et individuel à l'aide de l'adaptateur et avec des tiges filetées conformes au certificat de validation d'essai 3.1 disponibles dans le commerce