Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adapter angle bracket For attaching ZEBRA mounting rails to the solar mountings with diameter M10 and M12
Adapter angle bracket can compensate unevenness of up to 18 mm with the slotted hole
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Nervurage sur la cornière
Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage
Intégralement prémonté
Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de cornière sans travail préparatoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!