Adapter angle bracket For attaching ZEBRA mounting rails to the solar mountings with diameter M10 and M12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adapter angle bracket For attaching ZEBRA mounting rails to the solar mountings with diameter M10 and M12

Adapter angle bracket can compensate unevenness of up to 18 mm with the slotted hole

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Nervurage sur la cornière


Verrouillage positif ou par friction optimal avec rail de montage



Intégralement prémonté


Les rails de montage peuvent être fixés sur l'adaptateur de cornière sans travail préparatoire