Super RTV silicone adhesive and sealing compound

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Super RTV silicone adhesive and sealing compound

High-quality adhesive and sealing compound for use in industry and the automotive sector.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Excellente résistance aux produits chimiques


  • Peut être utilisé dans les zones critiques où le joint entre en contact avec différents liquides

  • Résistance exceptionnelle à l'huile moteur et à l'huile de transmission, au liquide de refroidissement et à l'antigel


Système à durcissement sans acide


  • Non corrosif, donc sans impact négatif sur les composants électroniques et sur les sondes lambda


Produit d'étanchéité en aérosol à air comprimé


  • Application facile sans aide supplémentaire

  • Application uniforme du produit en fins cordons
Indication

Lors de l'étanchéification de carters d'huile et boîtes de vitesses par ex., il est essentiel que le mastic d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur. Pour cette raison il est recommandé d'appliquer le mastic d'étanchéité sur une surface de jonction. Assembler les deux pièces, appuyer dessus avec précaution et les faire glisser légèrement l'une vers l'autre. Séparer ensuite les deux pièces et retirer le mastic d'étanchéité qui a coulé à l'intérieur. Réassembler les composants dans les 5 minutes qui suivent maximum et serrer fermement. Avant la mise en service, respecter le temps de durcissement (en fonction de l'épaisseur du mastic d'étanchéité).