Adhesive lubricant HHS®100
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP>100 - 1
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP>100 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive lubricant HHS®100

Shear-proof dry synthetic wax with PTFE

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Cire synthétique sèche


  • Le lubrifiant ne cisaille pas sur les pièces rotatives

  • Faible adhérence de la poussière

  • Excellente protection anticorrosion


Caractéristiques exceptionnelles de capillarité et de pénétration dans les interstices


  • Lubrifie les zones difficiles d'accès

  • Pénètre même dans les plus petits espaces

  • Protège contre "l'affaissement"


Contient des lubrifiants solides (PTFE)


Bonnes propriétés de fonctionnement et excellente résistance thermique.



Excellente compatibilité avec les matériaux


  • Protège et entretient les joints toriques et autres joints

  • Compatible avec le plastique

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Exempt de silicone, de résine et d'acides

IndicationCe produit n'est pas soumis au classement de viscosité. Après la pulvérisation, le produit forme un film lubrifiant sec à base de cire hautement efficace, assurant ainsi une protection anticorrosion optimale.