Adhesive lubricant HHS® 1000
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 1
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 2
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive lubricant HHS® 1000

Fling-proof low-viscosity grease with dual effect: Penetrating properties of an oil, adhesive and pressure-resistant like grease

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lors de la pulvérisation : Huile


  • Bonnes propriétés capillaires

  • Bonne pénétration dans tous les interstices

  • Protège contre la corrosion

  • Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre


Après l'évaporation : Graisse


  • Extrêmement adhésive

  • Pas de projections

  • Effet efficace et durable


Excellente résistance à la pression


  • Film lubrifiant extrêmement résistant à l'arrachement et aux contraintes de pression élevées

  • Excellent amortissement des bruits et des vibrations


Bonne compatibilité avec les matériaux


  • Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité

  • Compatible avec le plastique

  • Effet neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX