Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS® 200 PLUS
High-performance lubricating grease for extreme loads
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Graisse synthétique universelle hautes performances aux propriétés lubrifiantes exceptionnelles, grâce à l'ajout de nitrure de bore
Excellente résistance à la pression sous des charges extrêmes et très bonne lubrification.
Efficacité à long terme
Excellentes propriétés d'étanchéité et résistance aux intempéries ; crée une protection anticorrosion à long terme inégalée et aide à prolonger les intervalles de lubrification.
Protection fiable contre l'usure
Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification à l'huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1 000 °C (lubrification à sec).
Sans microplastiques
Sans silicone, sans résine et sans acide, sans n-hexane
Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.
Pour une lubrification professionnelle sous des charges de pression extrêmement élevées et/ou sous l'influence des intempéries et de l'eau, comme les engrenages ouverts et les chaînes également dans les applications extérieures..
Bien secouer la boîte avant de l'utiliser. Prénettoyer soigneusement les pièces à traiter. Vaporisez ensuite sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!