Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS 2000® PLUS
High-pressure-resistant lubricating oil with excellent adhesive properties
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lubrifiant synthétique universel hautes performances, aux propriétés exceptionnelles grâce à l'ajout de nitrure de bore
Excellente adhérence et grande résistance à la pression
L'adhérence exceptionnelle immédiate empêche la formation de gouttelettes et toute contamination, tout en offrant une très bonne résistance à la pression.
Protection fiable contre l'usure
Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).
Sans microplastiques
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.
Pour une utilisation professionnelle avec des contraintes de compression élevées, des forces de dérapage ou des applications aériennes telles que les câbles Bowden, les boulons, les joints, les charnières, les glissières, les pignons, les crémaillères ou les engrenages ouverts..
Bien secouer la boîte avant de l'utiliser. Prénettoyer soigneusement les pièces à traiter. Vaporisez ensuite sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!