Adhesive lubricant HHS® 5000
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Adhesive lubricant HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive lubricant HHS® 5000

Extremely temperature-resistant, fully synthetic penetrating oil with PTFE

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lubrification efficace en totale sécurité


  • Pénétration au cœur des organes (excellente capillarité)

  • Idéal pour les endroits difficilement accessibles


Protection fiable contre l'usure


  • Contient des lubrifiants solides (PTFE)

  • Lorsque le film gras disparait, le PTFE assure la lubrification (propriété de fonctionnement)

  • Film de protection antidérapant permanent pour contraintes thermiques élevées


Effet durable et fiable


  • Protection à très long terme contre la corrosion

  • Ne s'oxyde pas (ne durcit pas) jusqu'à +200 °C, temporairement jusqu'à +250 °C

  • Pas de résidus de carbonisation


Application sûre


  • Bonne compatibilité avec la majorité des plastiques, joints toriques et autres joints

  • Comportement neutre sur les surfaces peintes


Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Exempt de silicone, de résine et d'acides