Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS® 6000 PLUS
High-performance lubricating oil for extreme speeds
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Huile lubrifiante synthétique universelle hautes performances aux propriétés exceptionnelles grâce à l'ajout de nitrure de bore.
Excellent comportement de dispersion et protection de surface efficace
La faible viscosité permet une liberté de mouvement importante et une réduction des frottements, même à des vitesses extrêmement élevées. D'excellentes propriétés de dispersion assurent une lubrification et une protection importantes. Une protection de surface efficace contre l'usure et la corrosion est produite.
Protection fiable contre l'usure
Le nitrure de bore permet une large plage de températures et offre un effet lubrifiant durable. Si la lubrification par huile ne résiste pas aux températures élevées (plus de 180 °C), le nitrure de bore assure une lubrification à une température pouvant atteindre 1000 °C (lubrification à sec).
Sans microplastiques
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans n-hexane
Lubrifiant sans danger pour la santé ; idéal pour l'industrie agroalimentaire. Enregistré NSF H1.
Pour un usage professionnel avec les plus petites tolérances, les pièces de précision ou même avec des contraintes de température élevées, par exemple les roulements, les chaînes, les articulations, les ressorts, les glissières ou les câbles Bowden.
Bien secouer la boîte avant de l'utiliser. Prénettoyer soigneusement les pièces à traiter. Vaporisez ensuite sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!