Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS® 500
EP long-life spray grease for excellent protection against weathering and environmental influences
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Faible adhérence de la poussière et des saletés
- Idéal pour une lubrification en plein air à l'extérieur
- Durée de vie accrue de la graisse
- Excellente capacité d'étanchéité
- Prolonge les intervalles de lubrification
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
- Protection anticorrosion optimale
- Le lubrifiant ne disparaît pas au lavage
- Résistant à l'oxydation
Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées
- Additifs EP (pression extrême) pour une résistance aux pressions très élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Minimise l'usure et la perte de substance au niveau des points de lubrification
- Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l'effet lubrifiant
- Faible usure
Exempt de silicone, de résine et d'acides
Graisse EP longue durée en aérosol permettant une protection élevée contre les intempéries et les agressions chimiques extérieures.
Convient aux points de lubrification des organes non protégés exposés aux intempéries, par ex. pignons, engrenages, roulements, câbles métalliques, dispositifs de rappel, paliers lisses, etc. HHS Lube est idéal pour la lubrification extérieure des zones exposées en raison de la faible adhérence de la poussière et des saletés. Cette graisse haute viscosité en aérosol offrant de bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion est également idéale pour lubrifier les articulations de porte, charnières, glissières, chaînes, roues d'entraînement, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.
Agiter l'aérosol quelques instants avant utilisation Nettoyer soigneusement au préalable les points à lubrifier avec HHS® Clean, réf. 089310610. Pulvériser ensuite uniformément sur la surface propre à une distance de 20-30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!