Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
HTS high-temperature lubricant
Adhesive lubricant with PTFE content, with creepage capacity, resistance to high temperatures and long-term effect.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Couleur : jaune
- Biodégradable ≥ 95 % (test CEC-L 33-T-82)
- Résistant à des températures extrêmes comprises entre -30° C et +250° C env.
- Excellente adhérence sur un grand nombre de substrats
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion
- Propriétés lubrifiantes optimales même en cas d'exposition à des températures extrêmes (test SRV)
- Capacité maximale de pénétration
- Hydrofuge et anti-humidité, résistant à la brume et à l'eau salée
- Sans silicone ni minéraux
Toutes les pièces mobiles telles que charnières de porte, chaînes, freins, tiges d'embrayage et de commutation, câbles Bowden, raccords à vis, rails coulissants, tiges de soupape, tiges-poussoirs d'actionneurs pour vannes d'eau, etc.
Ce lubrifiant est fluide et pénètre facilement. Une fois sec, ce qui reste du solvant est un film lubrifiant très adhérent, extrêmement résistant à la température, assurant une lubrification et une protection anticorrosion permanentes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!