HTS high-temperature lubricant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HTS high-temperature lubricant

Adhesive lubricant with PTFE content, with creepage capacity, resistance to high temperatures and long-term effect.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Couleur : jaune

  • Biodégradable ≥ 95 % (test CEC-L 33-T-82)

  • Résistant à des températures extrêmes comprises entre -30° C et +250° C env.

  • Excellente adhérence sur un grand nombre de substrats

  • Excellentes propriétés de protection anticorrosion

  • Propriétés lubrifiantes optimales même en cas d'exposition à des températures extrêmes (test SRV)

  • Capacité maximale de pénétration

  • Hydrofuge et anti-humidité, résistant à la brume et à l'eau salée

  • Sans silicone ni minéraux