Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant for forklift
High-quality synthetic lubricating oil specially developed for the lubrication of forklifts.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Lubrifiant résistant à la pression pour engins de manutention et accessoires
- Réduit les bruits et les vibrations
- Très bonnes propriétés de lubrification
- Protection fiable contre la corrosion
- Haut niveau de pénétration
- Excellente compatibilité avec la plupart des métaux, des pièces en caoutchouc et en plastique utilisés sur les engins de manutention. Compatible avec les joints toriques et les joints de type X, également compatible avec les matériaux en plastique
- Comportement neutre vis-à-vis des surfaces peintes
- Exempt de silicone, de résine et d'acide
- Températures d'application : -25°C à +180°C. En pointe temporaire : +200°C
Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve, aérosol tête en bas.
Convient pour les travaux de maintenance et de lubrification sur les organes mécaniques, des chaînes, des articulations, des crémaillères et les inserts. Pour une lubrification quasi universelle même en cas de pression ou de charge élevées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!