Adhesive remover

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Adhesive remover

Solvent mixture for dissolving/removing adhesives and sealants

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Bonnes propriétés dissolvantes

  • Sans silicone
Indication

Ne pas utiliser sur des matériaux supports poreux.

Surface/matériauEtapes d'optimisationRemarques
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Aluminium anodiséProduit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier (St 37, etc.)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Composants en acier présentant un risque de corrosion : protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise.
Acier inoxydable (antirouille)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal
Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué)Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métalPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
Peintures de finition bi-composants (PU, époxy), primaires et peintures à base aqueuse bi-composants 1 peintures cataphorèse, primaires (EP/2C)Produit nettoyant B and S Activating CleanerEn raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données constituent uniquement des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires.
Revêtements poudrésProduit nettoyant B and S Activating CleanerDes tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide.
GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMCProduit nettoyant B and S Activating CleanerPoncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire.
GFRP (polyester non saturé), face inerte1. Poncer légèrement avec du S 80
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
ABS1. Poncer légèrement avec une toile abrasive
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L'étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
PVC dur1. Poncer légèrement avec un abrasif adapté
2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner
3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre
L'étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge.
Verre (minéral)Produit nettoyant B and S Activating CleanerLa surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque).
VitrocéramiqueProduit nettoyant B and S Activating Cleaner
Produits en bois non traité et en bois (panneaux de particules)1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Pierre naturelle1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Peut provoquer une décoloration lorsqu'il est utilisé avec une pierre naturelle sensible (marbre).
Béton, mortier minéral et enduits1. Dépoussiérage
2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier
Textiles, feutresB and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acierTest préliminaire requis ; la prise de la colle sur le tissu peut être suffisante.