Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fastening tape with won-breathable membrane EURADOP®
Double-sided adhesive tape for permanent bonding for indoor and outdoor use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif double face
Collage très rapide et simple
Etanchéité et résistance au vieillissement éprouvées
- Fiabilité maximale pour des tests de résistance aux infiltrations
- Protège de l'humidité et contre la formation de moisissure dans l'isolant
Polyvalent
Adhère à la plupart des supports de construction standard, également excellent pour les applications en extérieur
Sans solvant
ENeV
Résistance au vieillissement thermique et à l'humidité certifiée par l'Université de Kassel
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.
Collage permanent des films de protection pour toit, des pare-vapeur et des freins-vapeur. Collage des sections chevauchantes de ces films et des films sur les profils en métal. Pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur (résistance aux UV : 8 semaines).
La solution EURADOP est idéale pour coller les freins-vapeur WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les films de protection de toit WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP pour optimiser les résultats avec le système d'étanchéité Würth.
Appliquer EURADOP sur le profil en métal ou le film inférieur. La bande peut être déchirée en tirant d'un coup sec à la main ou coupée avec un couteau. Le film chevauchant est posé et le film de protection est retiré. Appuyer sur le film pour coller. Exercer une pression de contact suffisante.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!